Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm LET, 150 V dc, 240V ac / 35A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 42.2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1568816
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
35LET
EAN/GTIN:
5059039083046
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Strom = 35A
Sicherungsgröße = LET
Betriebsspannung = 150 V dc, 240V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 269-4
Lochabstand = 42.2mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 58.3mm
Aufnahme = Bolzenmm
Gehäuselänge = 27mm
Gehäusehöhe = 19.1mm
Serie = Eaton Bussmanmm
Bolzen-Sicherung der Eaton Bussmann-Serie - Schnellwirkende HRC-Leistungssicherung (FF). Die geschraubte Sicherung der Eaton Bussmann-Serie ist im Wesentlichen eine Sicherung mit Halterungen, mit denen die Sicherung auf einen Sicherungshalter geschraubt werden kann. Diese Art von Sicherung wird hauptsächlich in Anlagen als "Schwachstelle" verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie bei Auftreten eines Fehlers, wie z. B. einem Überstrom oder Kurzschluss, brechen - sie sind eine Sicherheits- und Schadensschutzmaßnahme. Sicherungen von Cooper Bussman sind häufig in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, elektrischen Geräten und Kabelsystemen zu finden. Eigenschaften und Vorteile:. • Kompakte Abmessungen • Ausgezeichnete Strombegrenzungsfunktionen • Hochgeschwindigkeits-Beseitigung von AC- und DC-Fehlern • Spezifizierte Schmelzpunkt-Kurvenklasse IEC 269-4 • Sicherungseinsätze, speziell für den Schutz von Anwendungen entwickelt • Entspricht Industriestandards • Niederspannungssicherung
Weitere Informationen:
Strom:
35A
Sicherungsgröße:
LET
Betriebsspannung:
150 V dc, 240V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 269-4
Lochabstand:
42.2mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
58.3mm
Aufnahme:
Bolzenmm
Gehäuselänge:
27mm
Gehäusehöhe:
19.1mm
Serie:
Eaton Bussmanmm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
NH-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Hochleistungssicherung
,
halbleitersicherung superflink
,
hl sicherung
,
eaton (moeller) halbleitersicherung
,
1568816
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
NH-Sicherungen
,
Eaton
,
35LET
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Tag Fuses
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 10,92*
€ 19,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 21,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LSCA Sicherung mit Schraublaschen, 120 V dc, 240 V ac / 35A, aR IEC 60269-4/BS 88-4, Lochabstand 41.8mm
RS Pro
2213639
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen