Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm LET, 150 V dc, 240V ac / 80A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 41.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm LET, 150 V dc, 240V ac / 80A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 41.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1568844
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     80LET
EAN/GTIN:
     5059039083954
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 80A
Sicherungsgröße = LET
Betriebsspannung = 150 V dc, 240V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 269-4
Lochabstand = 41.8mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 56mm
Gehäusedurchmesser = 17.7mm
Ausrichtung = Versetztmm
Gehäusehöhe = 19.1mm
Serie = Eaton Bussmanmm
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
LET
Betriebsspannung:
150 V dc, 240V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 269-4
Lochabstand:
41.8mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
56mm
Gehäusedurchmesser:
17.7mm
Ausrichtung:
Versetztmm
Gehäusehöhe:
19.1mm
Serie:
Eaton Bussmanmm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, 1568844, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 80LET, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 22,56*
2 Tage
10
€ 14,99*
ab € 13,20*
€ 22,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,33*
€ 22,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213643
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.