Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 47Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-157572
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 47R J
EAN/GTIN:
     5060641268684
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 25w
Widerstand = 47Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.6 x 51 x 28mm
Gesamtbreite = 28mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 25 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die Widerstände der Serie HS25 von Arcol in Aluminiumgehäusen bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese 25-W-Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hohen Umgebungstemperaturen verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.6 x 51 x 28mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 157572, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS2547RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,71*
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 5,35*
1 Tag
340
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 5,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580941
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.