Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha MA Metallfolie Widerstand 10Ω ±0.1% / 0.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1580266
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     MAX10R000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 10Ω
Leistung = 0.3W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallfolie
Serie = MA
Temperaturkoeffizient = 0±5ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Metallfolienwiderstände und Stromsensoren werden in Anwendungen eingesetzt, die einen hohen Grad an Präzision und Stabilität erfordern, wie z. B. in medizintechnischen Prüfgeräten, Hochleistungs-Audiogeräten, Präzisionsmessgeräten, Luft- und Raumfahrt, und militärischen Anwendungen. Die Widerstandsstabilität von Massen-Metallfolienwiderständen gegen Temperaturschwankungen und im Laufe der Zeit macht sie zu hervorragenden messtechnischen Standardwiderständen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
0.3W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
MA
Temperaturkoeffizient:
0±5ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1580266, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Alpha, MAX10R000B, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.