Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ PFA Schlauch, Ø 4mm 6mm Klar PFA Übertragung 13,5 bar für Kritische Flüssigkeit x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1581901
Herst.-Nr.:
     B210040010010P050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Material = PFA
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 13,5 bar
Einsatzbereiche = Kritische Flüssigkeit
Serie = Versilon™ PFA
Minimale Betriebstemperatur = -200°C
Maximale Betriebstemperatur = +260°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Lebensmitteltauglich = Nein

Versilon PFA-Schläuche bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eine gute Diffusionsbeständigkeit. Unsere Schläuche werden häufig in der Halbleiter-, Labor-, Umwelt- und Pharmaindustrie eingesetzt, wo hochreine Chemikalien (einschließlich Wasser) eine präzise Qualitätskontrolle erfordern. Versilon PFA-Schläuche sind auch in noch höheren Reinheitsgraden für extrem kritische Anwendungen erhältlich. Die strenge Materialqualitätskontrolle von Saint-Gobain, modernste Prozesskontrolle und hervorragender Kundenservice sind der Grund, warum weltweit führende Unternehmen auf Versilon PFA-Schläuche setzen.Hoher Reinheitsgrad Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Höhere mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen im Vergleich zu FEP Hohe Spannungsrissbeständigkeit Temperaturbeständig bis zu +260 °C Auch als farbiger Schlauch erhältlich Typische Anwendungen: Halbleiterindustrie Ventil- und Pumpenauskleidungen Umwelttechnische Wasserprobenahme und -analyse Kabelbeschichtung Isolierbuchsen Photovoltaik
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Material:
PFA
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
13,5 bar
Einsatzbereiche:
Kritische Flüssigkeit
Serie:
Versilon™ PFA
Minimale Betriebstemperatur:
-200°C
Maximale Betriebstemperatur:
+260°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Lebensmitteltauglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PFA-Rohr, PFA-Schlauch, chemienormschlauch 4mm, pfa rohr, 1581901, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, B210040010010P050M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,89*
€ 693,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,17*
€ 601,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.