Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACOR Keramikstab Glaskeramik Stab, 100mm x 20mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1583102
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     1583102
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Material = Glaskeramik
Form = Stab
Länge = 100mm
Stangen-Durchmesser = 20mm
Farbe = Weiß
Wärmeleitfähigkeit = 1.46W/mK
Dichte = 2.52g/cm³
Härte = Rockwell A48
Druckfestigkeit = 35kg/mm²
Bruchzähigkeit = 1.53MPa
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +800°C

Inhalt des Probepakets (Best.-Nr. ; 158-3203 158-3203 ): 1 Stab 10 mm Ø x 50 mm, 1 Quadradstab 10 x 10 x 25 mm, 1 Platte 25 x 50 x 3 mm. Maschinell bearbeitbare Macor®-Glaskeramik. Macor® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Corning Inc.. Für die Herstellung von Präzisionsbauteilen mithilfe herkömmlicher Metallverarbeitungswerkzeuge Kein Nachfeuern erforderlich Nicht-nässend, 0 % Porosität und keine Verformung Max. Leerlauftemperatur: 1000 °C Durchgehende Betriebstemperatur: 800 °C Fertigungstoleranzen erreichen nahezu 0,013 mm (polierte Glätte von 0,013 mm ist möglich) Kann abgedichtet und mit sich selbst und mit anderen Materialien verbunden werden Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Material:
Glaskeramik
Form:
Stab
Länge:
100mm
Stangen-Durchmesser:
20mm
Farbe:
Weiß
Wärmeleitfähigkeit:
1.46W/mK
Dichte:
2.52g/cm³
Härte:
Rockwell A48
Druckfestigkeit:
35kg/mm²
Bruchzähigkeit:
1.53MPa
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+800°C
Weitere Suchbegriffe: 1583102, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Keramikmaterialien, Keramikstangen und -stäbe, MACOR, MROD20100, Ceramic Materials, Ceramic Bars & Ceramic Rods, Engineering Materials & Industrial Hardware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.