Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A4, M4 x 20mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A4, M4 x 20mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1583635
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1583635
EAN/GTIN:
     5056111952566
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 20mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = DIN 965
Edelstahltyp = A4 316
Gewindesteigung = 0.7mm

Pozidriv-Senkkopf-Maschinenschrauben von RS PRO aus Edelstahl A4 316. Eine hochwertige Maschinenschraube von RS PRO mit einem flachen Senkkopf für bündige Montage und einer vielseitig einsetzbaren Pozidriv-Aussparung für einen hervorragenden Halt beim Festziehen. Diese Maschinenschraube hat ein metrisches Gewinde und besteht aus hochwertigem Edelstahl A4 316, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Stahl der Güte 316 wird aufgrund seiner höheren Beständigkeit gegen Chloridkorrosion auch als Marine-Edelstahl bezeichnet und ist daher ideal für Anwendungen in der Seefahrt. Was sind Maschinenschrauben?. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buchse im Kopf, sodass sie mit einem Schrauber gedreht werden können. Der Schaft einer Maschinenschraube ist gerade statt konisch und hat ein vollständiges Gewinde, das einheitlich über die gesamte Länge verläuft. Maschinenschrauben schneiden sich nicht ihr eigenes Gewinde in Materialien wie Holzschrauben, sondern sind so konstruiert, dass sie in vorgefertigte Bohrungen in den Teilen, die sie aneinander befestigen sollen, gedreht werden. Eine Gewindebohrung erzeugt eine stärkere Verbindung und führt zu einem höherwertigen Produkt. Was sind Senkkopfschrauben?. Senkkopf-Maschinenschrauben werden auch als CSK-Schrauben bezeichnet und haben einen flachen Kopf, sodass sie bei der Platzierung in einem vorgebohrten angesenktem Loch bündig oder unter der Oberfläche des umgebenden Materials sitzen. Diese Schraubenköpfe sind ideal, wenn die Köpfe mit einem Schraubverschluss abgedeckt werden müssen oder eine flache Oberfläche zur Positionierung oder Befestigung von Objekten auf oder an anderen Objekten hergestellt werden soll. Was ist ein Pozidriv Kopftyp?. Pozidriv, manchmal zu Pozi verkürzt, steht für ;quot;positive drive ;quot;. Dieser Kopftyp hat in der Mitte einen Kreuzschlitz mit vier kleinen Vertiefungen darum, sodass 8 Kontaktpunkte vorhanden sind. Dieses Design bietet besseren Halt und Kontakt mit dem Schraubendreher und verhindert Ausstoßkraft beim Anziehen oder Lösen der Maschinenschraube. Eigenschaften und Vorteile. Pozidriv-Schraubenkopf für verbesserte Griffigkeit Senkkopf für einen bündigen Abschluss Marine-Edelstahl A4 316 für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Beständigkeit gegen Chlorid und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen Leicht zu reinigen Erfüllt DIN 965-Standards. Wofür werden Maschinenschrauben verwendet?. Maschinenschrauben sind zum Zusammenhalten separater Bauteile in einer Vielzahl von Anwendungen wie industriellen Maschinen und Motoren konzipiert. Sie werden durch vorgebohrte Gewindebohrungen in 2 Komponenten geschraubt und können auf der Rückseite mit einer Mutter befestigt werden. Diese Maschinenschraube aus Marine-Edelstahl 316 eignet sich ideal für Folgendes:. Schwimmbäder Chemiewerke Bootsdecks Molkereien Medizinische Sterilisierungsgeräte Abwasserreinigungsanlagen. Häufig gestellte Fragen. Was bedeutet M2,5, M3, M3,5, M4, M5?. Diese Maße sind bei metrischen Schrauben zu finden; das 'M' steht für Metrisch. Die Zahl nach dem 'M' ist der nominale Außendurchmesser der Schraube in mm. Wie werden Maschinenschrauben geschnitten?. Schäden an den Windungen der Maschinenschraube können verhindern, dass Teile richtig zusammenpassen; daher muss der Schneidevorgang mit Vorsicht erfolgen, und es müssen die richtigen Werkzeuge verwendet werden. Schneiden einer kleinen Maschinenschraube (bis Standardgröße #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Verwenden Sie einen Universal-Abisolierer oder eine Elektrikerzange mit Gewindebohrungen der Größen M2,5, M3, M3,5, M4, M5. Diese Bohrungen dienen zum Schneiden von Schrauben ohne Beschädigung des Gewindes. Öffnen Sie die Backen und drehen Sie die Maschinenschraube im erforderlichen Abstand in die Bohrung der richtigen Größe. Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, und die Schraube wird an der Stelle geschnitten, an der die beiden Hälften der Backen zusammentreffen. Sie erhalten einen sauberen Schnitt ohne Schäden am Gewinde. Schneiden einer großen Maschinenschraube (größer als Größe #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Dies wird am besten mit einer Metallbügelsäge durchgeführt. Drehen Sie die Mutter auf der Schraube bis zum gewünschten Punkt auf der Kopfseite der Schnittlinie. Spannen Sie die Schraube in einen Schraubstock oder eine Schraubzwinge, um sie beim Schneiden zu sichern, und sägen Sie die Schraube so gerade wie möglich ab. Wenn Sie die Mutter von der Schraube abdrehen, repariert sie alle Windungen, die möglicherweise durch das Sägeblatt beschädigt worden sind.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
20mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
DIN 965
Edelstahltyp:
A4 316
Gewindesteigung:
0.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,62*
€ 24,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,24*
€ 24,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,48*
€ 21,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,80*
€ 19,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,28*
€ 18,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
395434
ab € 63,05*
Zubehör
RS Pro
6657309
ab € 6,20*
Zubehör
RS Pro
189579
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
767810
ab € 12,68*
Zubehör
RS Pro
189692
ab € 3,81*
Zubehör
RS Pro
189636
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.