Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, IP65
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1584880
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0011
EAN/GTIN:
     5059040092662
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP65
Länge = 121mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Wechselspannung max. = 250V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA, 250 mA
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktiver Näherungsschalter Serie IM. Schaltabstand 15mm (b) (bündig einbaubar) Schaltabstand 20mm (nb) Für Gleich- und Wechselspannung Ausgangsfunktion Schließer/Öffner programmierbar Anschluss über Anschlussklemmen Richtung des Sensorfeldes variabel (siehe Skizze)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP65
Länge:
121mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Wechselspannung max.:
250V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA, 250 mA
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, kabelverschraubung m20, 1584880, Automation, Sensoren, ifm electronic, IM0011, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 89,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 90,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,17*
€ 94,34*
€ 5,95*
ab € 82,39*
€ 94,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,97*
€ 97,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.