| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-158506 Herst.-Nr.: THP51B EAN/GTIN: 5059045902805 |
| |
|
| | |
| Kühlleistung max. = 30W Umgebungstemperatur max. = +47°C Versorgungsspannung = 6 → 12 V dc
Integrierte Wärmepumpenbaugruppen. Für Anwendungen unter der Umgebungstemperatur, zur Kühlung und Temperatursteuerung. Kompakt Hochleistungskühlkörper Fingerschutz im Lieferumfang enthalten 6 bis 12 V DC Betriebsspannung Weitere Informationen: | | Kühlleistung max.: | 30W | Umgebungstemperatur max.: | +47°C | Versorgungsspannung: | 6 → 12 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 158506, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltier Kühlung, Thermo Electric Devices, THP51B, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heat Pumps |
| | |
| |