| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-158528 Herst.-Nr.: THP68B EAN/GTIN: 5059045893783 |
| |
|
| | |
| Kühlleistung max. = 50W Umgebungstemperatur max. = +50°C Versorgungsspannung = 6 → 12 V dc
Integrierte Wärmepumpenbaugruppen. Für Anwendungen unter der Umgebungstemperatur, zur Kühlung und Temperatursteuerung. Kompakt Hochleistungskühlkörper Fingerschutz im Lieferumfang enthalten 6 bis 12 V DC Betriebsspannung Weitere Informationen: | | Kühlleistung max.: | 50W | Umgebungstemperatur max.: | +50°C | Versorgungsspannung: | 6 → 12 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 158528, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltier Kühlung, Thermo Electric Devices, THP68B, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heat Pumps |
| | |
| |