Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Weiß Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Weiß Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Weiß Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Weiß Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1585316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1585316
EAN/GTIN:
     5056279071963
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 121mm
Höhe Außen = 61mm
Breite Außen = 95mm
Abmessungen Außen = 121 x 95 x 61mm
Schutzart = IP54
Farbe = Weiß
Deckelfarbe = Weiß
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Durchsichtige Tür = Neing
RAL-Code = RAL 9003

Äußerst langlebige, robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit HF-Schirmung.Aluminiumdruckguss Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Temperaturbeständigkeit bis 260 °C (ohne Dichtung) Sehr robust und stoßfest Vertikale Führungen zur Leiterplattenbefestigung Optionale Neoprendichtung zur Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
121mm
Höhe Außen:
61mm
Breite Außen:
95mm
Abmessungen Außen:
121 x 95 x 61mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Weiß
Deckelfarbe:
Weiß
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Durchsichtige Tür:
Neing
RAL-Code:
RAL 9003
Weitere Suchbegriffe: 1585316, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, RTM500717WH, Enclosures, General Purpose Enclosures, Enclosures & Server Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.