Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations INN3165C-H101-TL Spannungsregler, Flyback, 27V, InSOP-24D 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1585330
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3165C-H101-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
MOSFET
Controller-Typ = Flyback
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = InSOP-24D
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.4 x 10.8 x 1.45mm
Eingangsspannung max. = 265 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Ausgangsspannung max. = 27V
Ausgangsspannung min. = –0,3 V
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Flyback
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
InSOP-24D
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.4 x 10.8 x 1.45mm
Eingangsspannung max.:
265 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Ausgangsspannung max.:
27V
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, dc-dc wandler ics, 1585330, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3165CH101TL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,91*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,726*
€ 2,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.