Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Electric Devices Kühlkörper für Universal Square Alu mit Lüfter 0.5K/W, 60mm x 60mm x 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-158556
Hersteller:
     Thermo Electric Devices
Herst.-Nr.:
     TDEX6015/TH12G
EAN/GTIN:
     5059045557005
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Wärmepumpe
Wärmepumpen
kühlkörper 0,5k/w
Zur Verwendung mit = Universal Square Alu mit Lüfter
Länge = 60mm
Breite = 60mm
Höhe = 47mm
Abmessungen = 60 x 60 x 47mm
Wärmewiderstand = 0.5K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Extrudierte Hochleistungskühlkörper und Lüfter/Kühlkörper-Baugruppen. Ausgelegt für Hochleistungshalbleiter- und Thermoelektrikanwendungen. Kompakt Maschinenbearbeitete thermische Schnittstelle für ausgezeichnete Wärmeübertragung Ausgelegt für Industriestandardlüfter
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal Square Alu mit Lüfter
Länge:
60mm
Breite:
60mm
Höhe:
47mm
Abmessungen:
60 x 60 x 47mm
Wärmewiderstand:
0.5K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, 158556, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Thermo Electric Devices, TDEX6015TH12G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074685
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.