Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec QTE Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 0.8mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1585645
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     QTE-020-05-L-D-A-K
EAN/GTIN:
     5059041635448
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = QTE
Raster = 0.8mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 23.0A
Betriebsspannung = 225,0 V
Weitere Informationen:
Serie:
QTE
Raster:
0.8mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
23.0A
Betriebsspannung:
225,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 40polig, 1585645, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, QTE02005LDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,10*
1 Tag
107
1
€ 14,99*
ab € 7,67*
€ 16,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 435,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.