Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Trafo
>
Artikel
Block DIN-Schienen-Trafo, 130VA, Primär 380V ac, 400V ac, 420V ac / Sekundär 230V ac DIN-Hutschiene 1 Ausg., 96mm x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1587441
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
STS130/4/23
EAN/GTIN:
5059041236676
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 380V ac, 400V ac, 420V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V ac
Nennleistung = 130VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 96mm
Breite = 83mm
Tiefe = 105mm
Abmessungen = 96 x 83 x 105mm
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 2.4kg
Steuer-Transformatoren, 230V AC, Serie STS. Diese Baureihe von Steuer-Transformatoren zeichnet sich besonders durch folgende Vorzüge aus:. Die Steuer-Transformatoren sind auf geringen Spannungsabfall zwischen Leerlauf und Last-Betrieb ausgelegt. Hiermit werden bestehende bzw. zukünftige nationale und internationale Vorschriften zur Versorgung von Betriebsmitteln, Bauteilen sowie Geräten erfüllt. Hergestellt gemäß VDE 0550, IEC 989 mit VDE, UL und SEV Prüfzeichen. Geringer Spannungsabfall Hohe Leistung bei Kurzzeitbetrieb Weltweit festgelegte Normspannung 230V bzw. 400V nach DIN IEC 38 Primärseitig ±5% Anzapfungen zur Spannungs-Anpassung Weltweiter Einsatz durch Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften Hohe Leistungsausbeute pro Volumen durch kompakten Aufbau Standardmäßiger Feuchtigkeitsschutz durch Imprägnierung Berührungsgeschützte Anschlußstellen für Schraub-oder Steckanschluß Schnellbefestigung, passend auf 35 mm-Tragschiene nach DIN EN 50022
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
380V ac, 400V ac, 420V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V ac
Nennleistung:
130VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
96mm
Breite:
83mm
Tiefe:
105mm
Abmessungen:
96 x 83 x 105mm
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
2.4kg
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
DIN-Schienen-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
block trafo 130va
,
netztrafo
,
block netztransformator
,
1587441
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
DIN-Schienen-Transformatoren
,
Block
,
STS130423
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 130 x 140 x 170mm, Pulverbeschichtet, IP20
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 89,92*
Zubehör
Schurter FMAC RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 1A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 0,25 mA / 50 → 60Hz Two Stage
Schurter
5500.2263
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen