Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 24-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1587713
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-112-01-L-DV
EAN/GTIN:
     5059041636148
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.9A
Serie = MMS
Kontaktmaterial = Bronze

2,00 mm Tiger Claw™ BuchsenleisteRastermaß: 2,00 mm (0,07878 Zoll) Kontaktsystem: Tiger Claw™ Ausrichtung: vertikal, horizontal Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Anwendung: ein- und zweireihig bis 80 Stifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.9A
Serie:
MMS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1587713, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS11201LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.