| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1587740 Herst.-Nr.: QTE-020-05-L-D-A-K EAN/GTIN: 5059041635455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = QTE Raster = 0.8mm Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Steckverbindersystem = Platine-Platine Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Nennstrom = 23.0A Betriebsspannung = 225,0 V
0,80 mm Hochgeschwindigkeits-Masseflächen-Steckleiste Q-Pairs®, differenzielle symmetrische LeitungRastermaß von 0,80 mm (0,315 Zoll) Bis zu 8,5 GHz/17 Gbit/s Bis zu 56 differenzielle symmetrische Leitungen Flaches Profil, 5 mm Stapelhöhe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | QTE | Raster: | 0.8mm | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Steckverbindersystem: | Platine-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Nennstrom: | 23.0A | Betriebsspannung: | 225,0 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 40polig, 1587740, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, QTE02005LDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |