| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1587769 Herst.-Nr.: SFMH-110-02-L-D-LC EAN/GTIN: 5059041319980 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 2.6A Serie = SFMH Kontaktmaterial = Bronze
0,050 Zoll Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit, horizontale MontagePassend für FSH-Steckleiste Horizontale SMD-Lötfahnen Schweißlaschen- und Verriegelungsclip-Optionen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 2.6A | Serie: | SFMH | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1587769, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFMH11002LDLC, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |