Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SLW Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1591343
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SLW-108-01-T-S
EAN/GTIN:
     5059041619189
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.2A
Betriebsspannung = 406 V
Serie = SLW
Kontaktbeschichtung = Zinn

0,050 Zoll Tiger Eye™ Buchsenleiste mit hoher Zuverlässigkeit und flexibler StiftzahlRastermaß: 0,050 Zoll; (1,27 mm) Kontaktsystem: Tiger Eye™ Ausrichtung: vertikal Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Anwendung: polarisiertes zweireihiges Mehrfinger-Phosphorbronze-Kontaktsystem bis 100 Stifte Besondere Merkmale: Kostengünstigere Beschichtungsoptionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.2A
Betriebsspannung:
406 V
Serie:
SLW
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 1591343, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SLW10801TS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.