Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Thermoelemente
>
Artikel
RS PRO Inconel Thermoelement Typ K, Ø 6mm x 1m → +1100°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-159146
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
159146
EAN/GTIN:
5056070948778
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 1m
Temperatur erfasst max. = +1100°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 100mm
Erfüllte Normen = BS
Entspricht IEC 584-1und 2, Farbcodierung gemäß ehemaligen British Standards BS1843-1952. Thermoelemente, Bajonettadapter, Stecker, Ausgleichs- und Verlängerungskabel werden ausgemustert und durch einen neuen Farbcode ersetzt. - Standard-BS4937 Teil 3 1993 (IEC 584-3 1989 für den internationalen Einsatz modifiziert) Bei ausgewählten Sonden ist eine Systemkalibrierung möglich und umfasst den vollen Ladezustands des Werkzeugs und der Sonde. Mineralisoliertes Thermoelement Typ K von RS Pro. Das RS Pro verfügt über ein mineralisoliertes Thermoelement Typ K. Diese hochflexiblen Thermoelemente wurden nach Industriestandards hergestellt und sind eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Erhältlich mit einer maximalen Betriebstemperatur von +800 °C oder +1100 °C. ;/li> ;li>Schnelle Ansprechzeit ;/li> ;li>isolierter heißer Verbindung ;/li> ;li>Erfüllt die Normen IEC und BS1843 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was sind Thermoelementsensoren vom Typ K?. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
1m
Temperatur erfasst max.:
+1100°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
100mm
Erfüllte Normen:
BS
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelemente
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement
,
159146
,
Automation
,
Sensoren
,
RS PRO
,
159,146
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouples
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106829
ab € 1.392,40*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 827,84*
Zubehör
RS PRO M8 Kontermutter aus Edelstahl für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
7621187
ab € 2,12*
Zubehör
RS PRO M8 Kontermutter aus Messing für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
7621162
ab € 1,70*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,95*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.475,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen