Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations INN3165C-H101-TL Spannungsregler, Flyback, 27V, InSOP-24D 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1592326
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3165C-H101-TL
EAN/GTIN:
     5059045217657
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Flyback
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 80 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = InSOP-24D
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.4 x 10.8 x 1.45mm
Eingangsspannung max. = 265 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Ausgangsspannung max. = 27V
Ausgangsspannung min. = –0,3 V

Die ICs der Familie InnoSwitch3-CE vereinfachen das Design und die Herstellung von Sperrwandler-Leistungswandlern, insbesondere wenn eine hohe Effizienz und/oder eine geringe Größe benötigt werden. Die Familie InnoSwitch3-CE umfasst primäre und sekundäre Controller und sicherheitsgeprüftes Feedback in einen einzelnen IC. Mit mehreren Schutzfunktionen einschließlich Über- und Unterspannungsschutz für die Leitung, Überspannungs- und Überstrombegrenzung am Ausgang und Übertemperatur-Abschaltung.Kompakte Abmessung Bis zu 94 % Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Außergewöhnliche CV/CC-Genauigkeit, unabhängig von externen Komponenten Einstellbarer genaue Ausgangsstromfühler mithilfe mit externem Messwiderstand EcoSmart™ für hohe Energieeffizienz Weniger als 15 mW im lastfreien Betrieb einschließlich Leitungserfassung Geringe Wärmeableitung Erweiterte Schutz-/Sicherheitsmerkmale Sekundärer MOSFET oder Dioden-Kurzschlussschutz Offene SR FET-Gate-Erkennung Schneller Unter-/Überspannungsschutz am Eingang
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Flyback
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
80 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
InSOP-24D
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.4 x 10.8 x 1.45mm
Eingangsspannung max.:
265 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Ausgangsspannung max.:
27V
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Weitere Suchbegriffe: 1592326, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3165CH101TL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.