| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1592337 Herst.-Nr.: INN3166C-H101-TL EAN/GTIN: 5059045217732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Controller-Typ = Flyback Anzahl der Ausgänge = 1 Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = InSOP-24D Pinanzahl = 16 Abmessungen = 9.4 x 10.8 x 1.45mm Eingangsspannung max. = 265 V Betriebstemperatur max. = +150 °C Ausgangsspannung max. = 27V Ausgangsspannung min. = –0,3 V
Die ICs der Familie InnoSwitch3-CE vereinfachen das Design und die Herstellung von Sperrwandler-Leistungswandlern, insbesondere wenn eine hohe Effizienz und/oder eine geringe Größe benötigt werden. Die Familie InnoSwitch3-CE umfasst primäre und sekundäre Controller und sicherheitsgeprüftes Feedback in einen einzelnen IC. Mit mehreren Schutzfunktionen einschließlich Über- und Unterspannungsschutz für die Leitung, Überspannungs- und Überstrombegrenzung am Ausgang und Übertemperatur-Abschaltung.Kompakte Abmessung Bis zu 94 % Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Außergewöhnliche CV/CC-Genauigkeit, unabhängig von externen Komponenten Einstellbarer genaue Ausgangsstromfühler mithilfe mit externem Messwiderstand EcoSmart™ für hohe Energieeffizienz Weniger als 15 mW im lastfreien Betrieb einschließlich Leitungserfassung Geringe Wärmeableitung Erweiterte Schutz-/Sicherheitsmerkmale Sekundärer MOSFET oder Dioden-Kurzschlussschutz Offene SR FET-Gate-Erkennung Schneller Unter-/Überspannungsschutz am Eingang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Controller-Typ: | Flyback | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Aktueller Umwandlungstyp: | Gleichstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | InSOP-24D | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 9.4 x 10.8 x 1.45mm | Eingangsspannung max.: | 265 V | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Ausgangsspannung max.: | 27V | Ausgangsspannung min.: | –0,3 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1592337, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3166CH101TL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |