Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations INN3674C-H601-TL Spannungsregler, Flyback, 27V, InSOP-24D 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1592497
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3674C-H601-TL
EAN/GTIN:
     5059045218210
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Flyback
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = InSOP-24D
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.4 x 10.8 x 1.45mm
Eingangsspannung max. = 265 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Ausgangsspannung max. = 27V
Ausgangsspannung min. = –0,3 V
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Flyback
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
InSOP-24D
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.4 x 10.8 x 1.45mm
Eingangsspannung max.:
265 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Ausgangsspannung max.:
27V
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Weitere Suchbegriffe: 1592497, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3674CH601TL, Power Management ICs, Voltage Controllers, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.