| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1592534 Herst.-Nr.: FLE-140-01-G-DV-A EAN/GTIN: 5059041632836 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 80 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 2.9A Serie = FLE Kontaktbeschichtung = Gold Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 80 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 2.9A | Serie: | FLE | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1592534, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, FLE14001GDVA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |