Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Samtec ASP Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 160-polig / 10-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1592941
Hersteller:
Samtec
Herst.-Nr.:
ASP-134604-01
EAN/GTIN:
5059041257121
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = ASP
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 160
Anzahl der Reihen = 10
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Der FMC-Industriestandard spezifiziert das Steckverbinderset SEARAY™ von Samtec. Das System der Serie VITA 57 SEAM/SEAF bietet 400 E/As in einer 40 x 10 Konfiguration oder 160 E/As in einer selektiven belasteten 40 x 10 Konfiguration, 8,5 mm und 10 mm Stapelhöhe. Alle verfügbaren FMC-Steckverbinder sind unten aufgeführt.
Weitere Informationen:
Serie:
ASP
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
160
Anzahl der Reihen:
10
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste
,
leiterplattensteckverbinder raster 1,27 mm
,
1592941
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Samtec
,
ASP13460401
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 14,81*
Lager 139
1 Tag
1876
1
€ 14,99*
ab € 11,67*
€ 26,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 2.962,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec ASP Leiterplattenbuchse Gerade 400-polig / 4-reihig, Raster 1.27mm
Samtec
ASP-134603-01
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen