| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1593662 Herst.-Nr.: CLM-105-02-F-D EAN/GTIN: 5059041502276 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 2.8A Serie = CLM Kontaktmaterial = Bronze
1,00 mm robuste, zuverlässige Tiger Claw™ Mikro-Buchsenleiste mit ZweifachwischerErhältlich mit bis zu 100 Positionen Erhältlich mit kostengünstiger Vergoldung Flacher Tiger Claw™-Kontakt mit Zweifachwischer Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 2.8A | Serie: | CLM | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1593662, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLM10502FD, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |