Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Digital Treppenlicht-Zeitschalter, Minuten, 230 V ac, 1-Kanal, 30 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159470
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.21.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823123981
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltcomputer
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = SPDT
Höhe = 90mm
Tiefe = 44mm
Speicherplatz = 30
Batterielebensdauer = 6Jahr

7-Tage-Zeitschalter, 35 mm - Serie 12. Integrierte Batterie zur Konfiguration ohne Stromversorgung Impuls-Ausgangsfunktion: 1 s → 59 s Automatische Sommerzeitumstellung Ein- und zweikanal Batteriepufferung von 6 Jahren nach Erstbetrieb
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
SPDT
Höhe:
90mm
Tiefe:
44mm
Speicherplatz:
30
Batterielebensdauer:
6Jahr
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 53,42*
€ 66,65*
1
€ 4,00*
ab € 47,55*
€ 66,67*
1
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 68,42*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 60,07*
€ 68,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,21*
€ 76,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.