Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atem Koaxialkabel konfektioniert, SMA / SMA, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1595486
Hersteller:
     Atem
Herst.-Nr.:
     58003031000F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel schwarz
messkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Verstärkte, hochflexible, Hyperfrequenz-Messleitungen. Geschirmte Hyperfrequenz-Anschlussleitungen für geringen Verlust und Phasenstabilität. Ø 5 mm PTFE Dielektrikumkabel, 1 Streifengeflecht und versilbertes Kupferband, 2 passivierte gerade Edelstahl-SMA-Stecker. Spiralförmige Stahlummantelung für mechanische Abschirmung. Abgedichtet (gegen Staub, Wasserdampf usw.) unter Verwendung von Elastomer (bestrahltes Polyolefin). Steckverbinder, geschützt durch verklebte Gummitüllen.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1595486, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Atem, 58003031000F, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.