Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Vorbedruckte Etiketten
>
Artikel
SES Sterling Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 2.45mm x 4.75mm, 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1595600
Hersteller:
SES-Sterling
Herst.-Nr.:
03010200004
EAN/GTIN:
3597470021545
Suchbegriffe:
1595600
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Vorbedruckte Etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Schwarz
Hintergrundfarbe = Gelb
Verpackungsmenge = 1
Länge = 4.75mm
Breite = 2.45mm
Spot-IT S5-Etiketten. Einfach zu verwenden und praktisch. Diese 752-Klebeetiketten verfügen über einen schwarzen Arrow Kopf vor einem farbigen Hintergrund und ermöglichen das Erkennen von Leiterplatten- und Schaltplänen sowie anderen Fehlern.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Schwarz
Hintergrundfarbe:
Gelb
Verpackungsmenge:
1
Länge:
4.75mm
Breite:
2.45mm
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Vorbedruckte Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
SES Sterling
,
03010200004
,
Computing & Peripherals
,
Labelling
,
Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Schwarz Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett: Inspection Arrows, 3.2mm x 4.7mm, 5760 Stück
RS Pro
4454221
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen