Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 160 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 160 x 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1595773
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AAB16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 100 x 160 x 0.8mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 160mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 0.8mm

UL, CSA (K130 und höher). Entwicklerkonzentration: Beutel 160-9490 bzw. 6-10 g/l Natrium oder Ätzkali. Führen Sie im Zweifelsfall einen Versuch durch. Vorbeschichtete Leiterplatten, 35 μm oder 70 μm. Erfüllt Militärnorm P 13949F M12 13949F. Positiv vorbeschichtete Platten in professioneller Qualität mit blauem Harz Feuerbeständigkeit:UL 94-V0 Leiterplattenmaterial Glasepoxid FR4
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
100 x 160 x 0.8mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
160mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 1595773, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AAB16, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 7,76*
1 Tag
206
€ 14,99*
ab € 4,24*
€ 7,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,38*
Zubehör
Vero
WP6819
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.