Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 220 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 100 x 220 x 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1596063
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DZ1122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1596063
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 100 x 220 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 220mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 1.6mm

UL, CSA (K130 und höher). Entwicklerkonzentration: Beutel 160-9490 bzw. 6-10 g/l Natrium oder Ätzkali. Führen Sie im Zweifelsfall einen Versuch durch. Vorbeschichtete Leiterplatten, 35 μm oder 70 μm. Erfüllt Militärnorm P 13949F M12 13949F. Positiv vorbeschichtete Platten in professioneller Qualität mit blauem Harz Feuerbeständigkeit:UL 94-V0 Leiterplattenmaterial Glasepoxid FR4
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
100 x 220 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
220mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,38*
Zubehör
Vero
WP6819
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.