Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 7.5V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596533
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C7V5-TR
EAN/GTIN:
     5059040789401
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 7.5V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 7Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C% /K

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX55C, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
7.5V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C% /K
Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, pin-diode, vishay diode, 1596533, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX55C7V5TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,141*
1 Tag
22806
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0286*
€ 0,373*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.