Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 16V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596573
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZX16B-TR
EAN/GTIN:
     5059040748903
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 45Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 500 mW, TZX-Serie, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr deutliche Rückwärtskennlinie Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
45Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 1596573, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZX16BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,30*
€ 299,047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,00*
€ 298,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,20*
€ 266,798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,10*
€ 264,299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,90*
€ 242,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.