Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10-Bit ADC MCP3002-I/P Dual, 200ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596624
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3002-I/P
EAN/GTIN:
     5059040186231
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 10-Bit
Abtastrate = 200ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
10-Bit
Abtastrate:
200ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, AC/DC Wandler IC, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, dc-dc wandler ics, 1596624, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3002IP, Data Converters, Analogue to Digital Converters, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,60*
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 5,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.