Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Datenerfassung IC SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596632
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2122-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040180420
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Höhe = 1.25mm

Encoder/Decoder, IrDA. Serielle Infrarot-Kommunikations-Encoder/Decoder-ICs, die den Protokollnormen der IrDA (Infrared Data Association) entsprechen. Diese Geräte bieten die erforderliche Schnittstelle zwischen einem optische Infrarot-Transceiver und einem UART- oder Mikrocontroller.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Höhe:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, a-d converter microchip, a d converter, 1596632, Halbleiter, Datenwandler, ADCs, Microchip, MCP2122ESN, Semiconductors, Data Converters, Data Acquisition ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.