Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC1232EOA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597429
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1232EOA
EAN/GTIN:
     5059040169661
Suchbegriffe:
1597429
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.55mm
Überwachungsspannung max. = 4.49 V, 4.74V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessor-Überwachungskreis TC1232
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.55mm
Überwachungsspannung max.:
4.49 V, 4.74V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.