Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Kalender DW:M:Y:LY HH:MM:SS:HSS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, MSOP 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597452
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79520-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040180321
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Funktionsumfang = Kalender
Datumsformat = DW:M:Y:LY
Zeitformat = HH:MM:SS:HSS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

SPI-Echtzeituhren/Kalender MCP7951x/MCP7952x
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Kalender
Datumsformat:
DW:M:Y:LY
Zeitformat:
HH:MM:SS:HSS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1597452, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP79520IMS, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,72*
€ 179,3568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,13*
€ 177,4647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,20*
€ 165,648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,88*
€ 160,5072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,71*
€ 141,2649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.