Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder D Buchse , 50-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder D Buchse , 50-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder D Buchse , 50-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder D Buchse , 50-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1602219
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670504704
EAN/GTIN:
     5059039134649
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Anzahl der Kontakte = 50
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.0A
Gehäusematerial = Metall
Länge = 67.31mm
Breite = 15.75mm
Tiefe = 17.0mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierungmm

IEC 60 807. Für Gehäuse siehe typische Beispiele unter ; 740-7269 740-7269 und Serie. D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelch Harting DIN 41652, gedrehte Kontakte. Harting-D-Subminiaturanschluss mit Lötkelch-Steckverbinder für Kabel an Platinenschnittstellen und Kommunikationsanwendungen. Standardmäßiger Subminiatur-D-Steckverbinder mit Lötkelchen Verzinntes Metallgehäuse Flansch für Durchsteckmontage, 3,1 mm. Teilenummern: 09 67 xxx xxx5 haben den Gütegrad 2 (250 Zyklen) Teilenummern: 09 67 xxx xxx4 haben den Gütegrad 3 (50 Zyklen) Teilenummern: 09 67 2xx xxxx haben gestanzte Kontakte Teilenummern: 09 67 0xx xxxx haben gedrehte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.0A
Gehäusematerial:
Metall
Länge:
67.31mm
Breite:
15.75mm
Tiefe:
17.0mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierungmm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 1602219, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670504704, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,6123*
€ 9,915*
100
Frei Haus
ab € 8,815*
€ 9,945*
100
Frei Haus
ab € 8,9025*
€ 10,0425*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,09592*
€ 12,34592*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,18*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
0967000991301
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09670505604
ab € 8,5772*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK50-K
ab € 1,14*
Zubehör
RS Pro
3772562
ab € 790,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.