Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF-Schalter MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.97mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices HF-Schalter MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.97mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1602685
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC284AMS8GE
EAN/GTIN:
     5059042219166
Suchbegriffe:
Analogschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Technologie = CMOS/TTL
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.97mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.97mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V dc
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

HF-Schaltkreise, Analog Devices. Eine Vielzahl von HF-Schaltkreisen von Analog Devices. Die Serie verfügt über verlustarmes Breitband, positive Kontrollumschalter und nicht-reflektierende Breitband-GaAs-MESFET-Mehrwegschalter.
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS/TTL
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.97mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.97mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd schalter, 1602685, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, HMC284AMS8GE, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,25*
1 Tag
833
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 6,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.