| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1602994 Herst.-Nr.: 0967000991301 EAN/GTIN: 5059039170739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Halterung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = D-Sub Anzahl der Kontakte = 9 → 50 Material = Kunststoff
NFC 93425 - Typ HE 5 - DIN 41652 MIL-C-24308. Halterungen für D-Sub-Steckverbinder. Metall- oder Kunststoffhalterungen zum Montieren angewinkelter Ausgangssteckverbinder auf Leiterplatten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Halterung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | D-Sub | Anzahl der Kontakte: | 9 → 50 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: harting d-sub steckverbinder, 1602994, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, HARTING, 0967000991301, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |