| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1608368 Herst.-Nr.: Loctite 5368 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Loctite Silicomet AS 312 Anwendung = Kleben, Dichten Farbe = Schwarz Produktform = Paste Gebinde Typ = Kartusche Verpackungseinheit = 310 ml Betriebstemperatur max. = +250°C Betriebstemperatur min. = -60°C
Silicomet. Flexible Siliziumdichtung. Kleben und Abdichten von Metall-, Glas-, Keramik- und Kunststoffteilen, Abdeckung von Drähten und Expansionsdichtungen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und chemische Wirkstoffe, mit Ausnahme von Chlor und Kohlenwasserstoffen. Wahlweise erhältlich als 310-ml-Patrone oder 100-g-Rohr. Weitere Informationen: | | Handelsname: | Loctite Silicomet AS 312 | Anwendung: | Kleben, Dichten | Farbe: | Schwarz | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Kartusche | Verpackungseinheit: | 310 ml | Betriebstemperatur max.: | +250°C | Betriebstemperatur min.: | -60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: loctite flächendichtung, 1608368, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Loctite, Loctite5368 |
| | |
| |