Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 89.9 x 54.9mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 89.9 x 54.9mm IP65
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 89.9 x 54.9mm IP65
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 89.9 x 54.9mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1610932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610932
EAN/GTIN:
     5056279072199
Suchbegriffe:
1610932
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Länge Außen = 115 mm
Höhe Außen = 54,9 mm
Breite Außen = 89,9 mm
Abmessungen Außen = 115 x 89.9 x 54.9mm
Schutzart = IP65
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Neopren

Robuste Aluminium-Druckgussgehäuse für den Einsatz in der Industrie, in der Steuerungstechnik und im Maschinenbau. Ideal für extreme Bedingungen.AluminiumlegierungNut- und Feder-BauweiseDeckel mit eingelassener DichtungTräger für Leiterplatten in der BasisNiedrige Formschräge für maximales InnenvolumenDichtung gemäß IP65 durch Neoprendichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Länge Außen:
115 mm
Höhe Außen:
54,9 mm
Breite Außen:
89,9 mm
Abmessungen Außen:
115 x 89.9 x 54.9mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.