Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 171 x 120.9 x 54.9mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 171 x 120.9 x 54.9mm IP65
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 171 x 120.9 x 54.9mm IP65
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 171 x 120.9 x 54.9mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1610933
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610933
EAN/GTIN:
     5056279072205
Suchbegriffe:
1610933
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Länge Außen = 171 mm
Höhe Außen = 54,9 mm
Breite Außen = 120,9 mm
Abmessungen Außen = 171 x 120.9 x 54.9mm
Schutzart = IP65
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Neopren

Robuste Aluminium-Druckgussgehäuse für den Einsatz in der Industrie, in der Steuerungstechnik und im Maschinenbau. Ideal für extreme Bedingungen.AluminiumlegierungNut- und Feder-BauweiseDeckel mit eingelassener DichtungTräger für Leiterplatten in der BasisNiedrige Formschräge für maximales InnenvolumenDichtung gemäß IP65 durch Neoprendichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Länge Außen:
171 mm
Höhe Außen:
54,9 mm
Breite Außen:
120,9 mm
Abmessungen Außen:
171 x 120.9 x 54.9mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.