Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva Styl Einbaubox Rahmen, 1-fach, PC, 84mm, 28mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611274
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MUR34107
EAN/GTIN:
     3606480789991
Suchbegriffe:
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
wippe
Anzahl der Ausbrüche = 1
Material = PC
Breite = 84mm
Farbe = Grau
Better World-Produkt = Ja
Höhe = 28mm

Mureva Styl – Abdeckrahmen für Steckdose – 1-fach – grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Material:
PC
Breite:
84mm
Farbe:
Grau
Better World-Produkt:
Ja
Höhe:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1611274, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, MUR34107, Enclosures, Back Boxes, Enclosures & Server Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.