| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1611541 Herst.-Nr.: AT62-201-16141 EAN/GTIN: 5059041245524 |
| |
|
| | |
| Serie = AT Gender = Buchse
Die Steckverbinder der AT-Serie sind eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung, die in einer Vielzahl von Verbindungsanwendungen eingesetzt werden kann: Hohe Beanspruchung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie und Landwirtschaft. Sie enthalten hervorragende Abdichtungen gegen die Umgebung und Dichtungs-Retentionsfähigkeiten. Das Steckverbinderdesign beinhaltet ein integriertes Verriegelungssystem, das eine definitive elektrische und mechanische Verbindung sicherstellt. Steckverbindergehäuse werden aus einem thermoplastischen Material hergestellt, das nicht nur langlebig ist, sondern auch eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, dielektrische/mechanische Eigenschaften und eine umweltgerechte RoHS-Konformität aufweist. Das Dichtsystem besteht aus einem vorderen und hinteren Silikon, das mehrfach abgedichtet ist, um das Eindringen von Umwelteinflüssen zu verhindern.Vollständig bearbeitete, vernickelte Buchsenkontakte, Standardbuchse Weitere Informationen: | | Serie: | AT | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1611541, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, Amphenol Industrial, AT6220116141, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals, Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,40* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,261* | € 0,426* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,33* | € 0,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|