Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC Rogowski-Spule Stromfühler, CAT III 1000V / 3kA ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC Rogowski-Spule Stromfühler, CAT III 1000V / 3kA ac
RS PRO AC Rogowski-Spule Stromfühler, CAT III 1000V / 3kA ac
RS PRO AC Rogowski-Spule Stromfühler, CAT III 1000V / 3kA ac
RS PRO AC Rogowski-Spule Stromfühler, CAT III 1000V / 3kA ac
RS PRO AC Rogowski-Spule Stromfühler, CAT III 1000V / 3kA ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1611631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611631
EAN/GTIN:
     5056279072861
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
Adaptertyp = AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max. = 3kA ac
Genauigkeit max. = ±3 %
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Batterietyp = AAA
Messkategorie = CAT III, CAT IV

Flexible Echt-Effektivwert-Stromzange von RS Pro Die echte RMS-flexible Strommesszange von RS Pro ist ein äußerst zuverlässiges Gerät, das sich ideal zum Messen von elektrischen Parametern wie Laststrom, Spannung, Widerstand und mehr eignet. Die Echt-Effektivwert-Funktion ermöglicht genaue Messwerte von verrauschten, verzerrten oder nicht sinusförmigen Signalformen. Die flexible Strommesszange von RS Pro verfügt über eine flexible Stromspule mit einem Durchmesser von 7,5 mm, die sich ideal für Arbeiten an engen und engen Orten eignet. Das Messgerät verfügt über einen großen LCD-Bildschirm mit 3000 Zählwerten und Hintergrundbeleuchtung, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse leicht abgelesen werden können. Diese Durable Strommesszange bietet 3000 A Wechselstrommessung und automatische Bereichswahl und ist ein vielseitiges und zuverlässiges Gerät. Eigenschaften und Vorteile • Echt-Effektivwert • Ergonomisch geformt • Kopfkabellänge: 457 mm • 3000 A Wechselstrommessung • Automatische Bereichswahl • Großes LCD-Display mit 3000 Digits und Hinterleuchtung • 7,5 mm Coil Durchmesser für enge Platzverhältnisse • Flexible Coil • Grüne LED für Stromversorgung, rote LED für niedrigen Batteriestand Anwendungen Strommesszangen sind ein elektrisches Prüfgerät zur Messung elektrischer Eigenschaften wie Wechselstrom, Wechsel- und Gleichspannung, Widerstand, Durchgang und mehr. Strommesszangen sind oft eine Kombination aus einem einfachen digitalen Multimeter und einem Stromsensor, die ein vielseitiges elektrisches Messwerkzeug bieten. Strommesszangen werden häufig verwendet von: • Industrielle Wartungstechniker • Steuerungstechniker • Elektriker – interne Mitarbeiter und Unternehmer • Anlagen-, Gebäudewartungs- und Klimatechniker • Serviceunternehmen Häufig gestellte Fragen Welche Batterie ist erforderlich? Die flexible Stromzange von RS Pro benötigt 2 1,5-V-AAA-Batterien für den Betrieb.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max.:
3kA ac
Genauigkeit max.:
±3 %
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Batterietyp:
AAA
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1611631, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, RS PRO, RS320, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.