Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SFH Fotodiode 950nm Si, SMD Obere LED-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611872
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2201
EAN/GTIN:
     5059041423786
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Gehäusetyp = Obere LED
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 300nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 2µs
Länge = 5.09mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.85mm
Spitzenphotosensibilität = 0.7A/W
Serie = SFHµs

Silizium-PIN-FotodiodeGeeignet für Reflow-LötprozesseBesonders geeignet für Anwendungen von 400 nm bis 1100 nmKleines Gehäuse: (BxTxH) 4 mm x 5,1 mm x 0,85 mmLötsteuerungsstrukturAnwendungsbereichFoto-UnterbrecherIndustrielle ElektronikUnterhaltungselektronikFür Steuerungs- und AntriebskreiseFernbedienung
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Gehäusetyp:
Obere LED
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
300nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
2µs
Länge:
5.09mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.85mm
Spitzenphotosensibilität:
0.7A/W
Serie:
SFHµs
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, fotodiode 950nm, smd-led, 1611872, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2201, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.