Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Gelb 2,65 V, 3400 mlm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611892
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KY DELPS1.22-UGVI-36-J3S5
EAN/GTIN:
     5059041260626
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,65 V
Lichtstärke = 1120 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 3400 mlm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 595 nm
Serie = TOPLEDmm

Die TOPLED E1608 erweitert das OSRAM Opto Semiconductors-Portfolio mit geringer Leistungsaufnahme um einen der kleinsten LED-Industriestandard-Abmessungen in einem hoch zuverlässigen und bewährten Gehäusekonzept. Die herausragenden Leistungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere im Automobil-Innenraum, wo ein kleines Gehäusedesign mit hoher Zuverlässigkeit erforderlich ist. Die TOPLED E1608 ist in verschiedenen Farben und Helligkeitspegeln erhältlich.Gehäuse: weißes SMD-Gehäuse, farbloses, klares HarzTechnologie: InGaAlP DünnschichtBetrachtungswinkel: 120° bei 50 % IVFarbe: gelbAutomobil-InnenbeleuchtungArmaturenbrett-HinterleuchtungDrucktasten und SchalterElektronische GeräteSignal- und Symbolbeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,65 V
Lichtstärke:
1120 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
3400 mlm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
595 nm
Serie:
TOPLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1611892, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KYDELPS122UGVI36J3S5, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.