Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kugelschnäpper, Nylon, Greiferhalterung, 23.5 x 11.4 x 74mm, 55.0mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kugelschnäpper, Nylon, Greiferhalterung, 23.5 x 11.4 x 74mm, 55.0mm
RS PRO Kugelschnäpper, Nylon, Greiferhalterung, 23.5 x 11.4 x 74mm, 55.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611956
EAN/GTIN:
     5056279072915
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
rs pro kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Aufsetzvorrichtung-Typ = Greiferhalterung
Material = Nylon
Abmessungen = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
Aufsetzvorrichtung-Abstand Befestigungsloch = 40.5mm
Anschlag-Abstand Befestigungsloch = 55.0mm
Länge = 28.0mm
Breite = 13.5mm
Größe Befestigungslöcher = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm

RS Pro Glasfaserverstärkter Nylon-KugelHalten Sie Türen zu Gehäusen und Schränken mit diesem robusten Greifer-Kugelverschluss von RS Pro geschlossen. Einfach drücken, um zu schließen und zum Öffnen ziehen. Er kann an einen Türrahmen geschraubt oder genietet oder im Inneren des Gehäuses montiert werden.Der Kugelverschluss besteht aus Durable faserverstärktem Nylon und erfordert eine Zugkraft von 44 Newton zum Öffnen. Die federbelastete, übermittige Betätigung sorgt für einen reibungslosen Betrieb.Als Teil der zuverlässigen RS Pro Serie wurde der Verschluss von Ingenieuren auf seine Sicherheit und Zuverlässigkeit geprüft. Es entspricht der Norm der American National Standards Institute für elektrostatische Entladung (ANSI/ESD S20.20:2014) und der Norm British Standard European Norm (BS EN 61340-5-1:2007) für elektrostatische Entladung sowie RoHS-konform für gefährliche Substanzen. Diese Art von Türverriegelung ist häufig in elektronischen und industriellen Gehäusen zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Kugelverschluss • Greifertyp • Durable glasfaserverstärkte Nylon • Abmessungen: 23,5 mm x 11,4 mm x 74 mm / 28 mm x 13,5 mm x 48 mm • Länge: 28 mm • Breite: 13,5 mm • Höhe: 48 mm • Abstand der Befestigungsbohrung für die Verriegelung: 40,5 mm • Schlagbohrlochabstand von 55 mm • Befestigungslochgrößen von 3,4 mm, 3,4 x 8,4 mm, 4,3 x 8,3 mm • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Aufsetzvorrichtung-Typ:
Greiferhalterung
Material:
Nylon
Abmessungen:
23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
Aufsetzvorrichtung-Abstand Befestigungsloch:
40.5mm
Anschlag-Abstand Befestigungsloch:
55.0mm
Länge:
28.0mm
Breite:
13.5mm
Größe Befestigungslöcher:
3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1611956, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Türverschlüsse, RS PRO, 16056Y, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Door Catches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 6,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.