Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handrad, Rad ø 160mm, 40mm, 20mm, Rad Mat. Phenoplast, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handrad, Rad ø 160mm, 40mm, 20mm, Rad Mat. Phenoplast, Schwarz
RS PRO Handrad, Rad ø 160mm, 40mm, 20mm, Rad Mat. Phenoplast, Schwarz
RS PRO Handrad, Rad ø 160mm, 40mm, 20mm, Rad Mat. Phenoplast, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1612044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1612044
EAN/GTIN:
     5056279073684
Suchbegriffe:
Handrad
handrad stahl
handrad
handrad d160
Grifftyp = Kurbel
Raddurchmesser = 160mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 40mm
Gewindebohrungstiefe = 20mm
Radmaterial = Phenoplast
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

RS Pro Massive Handräder. Die RS Pro massiven Handräder bieten ein ergonomisches Design, das einen positiven und komfortablen Griff auch bei öligen Bedingungen gewährleistet. Damit die kontinuierliche Drehbewegung dieses Handrades ein Höchstmaß an Griffigkeit und Komfort bietet, ist optional ein hochwertiger Drehgriff aus glasfaserverstärktem Technopolymer erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Drehgriffoption Verzinkte Stahlnabe mit vorgebohrten Löchern Handradmaterial: Phenoplast Drehgriffmaterial: glasfaserverstärktes Technopolymer Verschiedene Größen verfügbar. Informationen zu Anwendungen. Entwickelt für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und Medizin.
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Kurbel
Raddurchmesser:
160mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
40mm
Gewindebohrungstiefe:
20mm
Radmaterial:
Phenoplast
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1612044, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, RS PRO, 02980050, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.